Zestaw nożyc, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954883 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Oznaczenie producenta Scheren-Sortiment
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Liczba narzędzi 5 szt.
Rodzaj produktu (zestaw/asortyment) Nożyczki uniwersalne; Nożyce do cięcia blachy; Nożyce uniwersalne; Nożyce uniwersalne; Nożyce dla elektryków
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Długość całkowita 500 mm
Szerokość całkowita 200 mm
Wys. całkowita 75 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
masa całkowita 1 300 g
Zawartość zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954883 5
EAN / GTIN 2050002004498
Numer producenta 954883 5
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954883: 1 szt.
nożyce Combi GARANT, nr 763030, wielk. 205: 1 szt.
nożyce Combi GARANT, nr 763040, wielk. 205: 1 szt.
Nożyce do blachy „Ideal”, nr 766000, wielk. 260: 1 szt.
nożyce dla elektryków GARANT, nr 768850, wielk. 140: 1 szt.
nożyce warsztatowe GARANT nr 769240, wielk. 210: 1 szt.