Garnitura škarij, Število orodij: 5

Št. art.: 954883 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra; črna
Število orodij 5 kos
Vrsta izdelka (komplet/garnitura) univerzalne škarje; škarje za pločevino; Kombinirane škarje; Kombinirane škarje; škarje za elektrikarje
Standard DIN EN IEC 60900
Skupna dolžina 500 mm
Celotna širina 200 mm
Celotna višina 75 mm
Skupna masa 1.300 g
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954883 5
EAN/GTIN 2050002004498
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954883: 1 kos
Kombinirane škarje GARANT art. 763030, vel. 205: 1 kos
Kombinirane škarje GARANT art. 763040, vel. 205: 1 kos
Škarje za pločevino Ideal art. 766000 vel. 260: 1 kos
Škarje za elektrikarje GARANT art. 768850, vel. 140: 1 kos
Delovne škarje GARANT art. 769240, vel. 210: 1 kos