Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 6

Codice art.: 952073 6
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 6
Esecuzione con strumento di misura
Peso 1,833 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952073 6
copia
EAN / GTIN 2050002004078
copia
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952073: 1 pz.
Calibro a corsoio digitale GARANT n. art. 412680 Dim. 150: 1 pz.
Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0–25: 1 pz.
Squadra precisione GARANT n. art. 450010 Dim. 150×100: 1 pz.
Goniometro HOLEX n. art. 453000 Dim. 120×150: 1 pz.
Riga per officina GARANT n. art. 461170 Dim. 400: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462210 Dim. 3: 1 pz.