Assortiment meetgereedschap, Aantal gereedschappen: 6

Artikelnummer: 952073 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 6 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 6
Uitvoering met meetgereedschap
Gewicht 1,833 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952073 6
EAN/GTIN 2050002004078
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952073: 1 st.
GARANT digitale schuifmaat nr. 412680 gr. 150: 1 st.
GARANT beugelschroefmaat nr. 420402 gr. 0-25: 1 st.
GARANT winkelhaak nr. 450010 gr. 150×100: 1 st.
HOLEX hoekmeter nr. 453000 gr. 120×150: 1 st.
GARANT werkplaatsliniaal nr. 461170 gr. 400: 1 st.
GARANT rolbandmaat nr. 462210 gr. 3: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten