Mätverktygssortiment 6

Art-nr: 952073 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 6
Utförande med mätverktyg
vikt 1,833 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952073 6
EAN/GTIN 2050002004078

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952073: 1 st.
GARANT digitalt skjutmått nr 412680 strl 150: 1 st.
GARANT bygelmikrometer nr 420402 strl 0−25: 1 st.
GARANT anslagsvinkel nr 450010 storlek 150×100: 1 st.
HOLEX vinkelmätare nr 453000_120×150: 1 st.
GARANT verkstadslinjal nr 461170 storlek 400: 1 st.
GARANT rullmåttband nr 462210 strl 3: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar