Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 6

Nr art.: 952073 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 6 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 200 mm
Długość całkowita 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 200 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 8
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
Masa całkowita 1,833 kg
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Asortyment zestawów pomiarowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952073 6
EAN / GTIN 2050002004078
Numer producenta 952073 6
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952073: 1 szt.
GARANT Suwmiarki cyfrowe nr 412680, wielk. 150: 1 szt.
Mikrometr GARANT nr 420402, wielk. 0-25: 1 szt.
kątownik krawędziowy GARANT nr 450010, wielk. 150×100: 1 szt.
kątomierz HOLEX nr 453000, wielk. 120×150: 1 szt.
Przymiar liniowy warsztatowy GARANT nr 461170, rozm. 400: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462210, wielk. 3: 1 szt.