Matavimo priemonių rinkinys, Įrankių skaičius: 6

Prekės Nr.: 952073 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 6 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė plastikinis lagaminas.
Pridedamų dalių skaičius 6 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 200 mm
Ilgis 500 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis 200 mm
Gylis putplastis 500 mm
Bendras aukštis putplastis 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Plotis G 8
Gylis G 20
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras svoris 1,833 kg
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952073 6
EAN / GTIN 2050002004078
Gamintojo numeris 952073 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952073: 1 vnt.
GARANT skaitmeninis slankmatis Nr. 412680 dyd. 150: 1 vnt.
GARANT mikrometras Nr. 420402 dyd. 0-25: 1 vnt.
GARANT kampainis aštria matavimo briauna Nr. 450010 dyd. 150×100: 1 vnt.
HOLEX kampamatis Nr. 453000 dyd. 120×150: 1 vnt.
GARANT dirbtuvių liniuotė Nr. 461170 dyd. 400: 1 vnt.
GARANT ruletė Nr. 462210 dyd. 3: 1 vnt.