Riga per officina graduata su due lati, Lunghezza: 300mm

Codice art.: 461170 300
Prezzo per 1 Articolo (75,73 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
245 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione mm/pollici
Con smusso si
Materiale Lega di alluminio anodizzato
Lunghezza 300 mm
Larghezza sezione trasversale 50 mm
Spessore sezione trasversale 5 mm
Norma EG II
Tipo di prodotto Riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Codice del produttore 461170 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lega di alluminio anodizzato, resistente alla corrosione. Una speciale cavità anodizzata garantisce una scala resistente ai graffi e indelebile, anche a distanza di anni. Bordo superiore con scala in millimetri. Bordo inferiore con graduazione in pollici.