Braccio orientabile in tubo d'acciaio, Numero di snodi: 1

Codice art.: 928170 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Altezza montato 120 mm
Sporgenza braccio orientabile 310 mm
Numero di snodi 1
Portata 25 kg
Peso 2,5 kg
Tipo di prodotto Braccio orientabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928170 1
copia
EAN / GTIN 4062406113384
copia
Codice del produttore 928170 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile in acciaio tubolare con 1 o 2 snodi, per il fissaggio (a vite) alle piantane di supporto n. art. 928010. Per l’alloggiamento di portamonitor LCD/tastiera n. art. 928172 Dim. 1, pannello forato n. art. 928175 Dim. 1 e portamonitor LCD n. art. 928178 Dim. 1.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Workstation" Visualizza tutto