• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Portamonitor LCD, Modello: 1

Codice art.: 928178 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Serie Workstation
Portata 25 kg
Peso 1,3 kg
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928178 1
copia
EAN / GTIN 4062406113421
copia
Codice del produttore 928178 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio. Adattatore di montaggio VESA (75 e 100 mm) per schermi piatti fino a 24 pollici.
Inclinabile fino a 45°.

Per:

Per montaggio al braccio orientabile n. art. 928170.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016. Non configurabile.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Workstation" Visualizza tutto
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
Come possiamo aiutarti?
Porta utensili
Configuratore
Solo per i clienti con account aziendale

Personalizzazione dei piani di lavoro
Solo per i clienti con account aziendale