Okretni nosač, broj zglobova: 1

Artikl br.: 928170 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zglobova Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 25 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Workstation
Ugradbena visina 120 mm
Doseg okretnog kraka 310 mm
Broj zglobova 1
Nosivost 25 kg
Težina 2,5 kg
Vrsta proizvoda Okretni nosač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928170 1
EAN / GTIN 4062406113384
Broj proizvođača 928170 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakretni krak od čelične cijevi s 1 ili 2 zgloba, za pričvršćenje (vijčani spoj) na stupove nosača br. 928010. Za prihvat nosača tipkovnice / TFT-a br. 928172 vel. 1, perforirane stijenke br. 928175 vel. 1 i TFT nosača br. 928178 vel. 1.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Radionički stol upotrebljavajte samo u tehnički besprijekornom stanju.
  • Smetnje koje mogu ugroziti sigurnost treba odmah ukloniti.
  • Komponente montirajte samo koristeći za to predviđene rupe. Preinake vršite samo pomoću odobrenog pribora tvrtke Hoffmann Group.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u suhom okruženju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte ništa stavljati na radionički stol.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne izlažite ju vodi, padalinama, niti nečistoćama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nemojte preopteretiti radionički stol, radnu ploču, ladice i police za odlaganje.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.