{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 25 kg | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Workstation | |
| Altura de montagem | 120 mm | |
| Alcance do braço giratório | 310 mm | |
| Número de articulações | 1 | |
| Capacidade de carga | 25 kg | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Tipo de produto | Braço basculante |
| Número do artigo | 928170 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406113384 | |
| Número do fabricante | 928170 1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |