Sukiojamas laikiklis, Šarnyrų skaičius: 1

Prekės Nr.: 928170 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šarnyrų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Serija Workstation
Spalva pilkas
Montavimo aukštis 120 mm
Lentynos keliamoji galia / paskirstytas apkrovos svoris maks. 25 kg
Pasukamos svirties išsikišimas min. 310 mm
Lankstų skaičius 1
Keliamoji galia min. 25 kg
Produkto rūšis sukiojamas laikiklis
Medžiaga lakštinis plienas
Medžiagos storis 1 mm
Svoris 2,5 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928170 1
EAN / GTIN 4062406113384
Gamintojo numeris 928170 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sukiojamas laikiklis iš plieninio vamzdžio su 1 arba 2 šarnyrais, tvirtinamas (varžtais) prie atraminių rėmų Nr. 928010. TFT / klaviatūros laikiklio Nr. 928172 dyd. 1, perforuotos sienelės Nr. 928175 dyd. 1 ir TFT laikiklio Nr. 928178 dyd. 1 tvirtinimui.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtas milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.