Kihajtható tartókar, Csuklók száma: 1

Cikkszám: 928170 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csuklók száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sorozat Workstation
Beépítési magasság 120 mm
Kihajtható tartókar kinyúlása 310 mm
Csuklók száma 1
Teherbírás 25 kg
Súly 2,5 kg
Termék fajtája Forgó kar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928170 1
EAN / GTIN 4062406113384
Gyártó száma 928170 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acélcső kihajtható tartókar 1 vagy 2 csuklóval, a 928010 sz. tartóoszlopra való rögzítéshez (csavarozáshoz). A 928172 sz. 1-es méretű TFT/billentyűzet tartó, a 928175 sz. 1-es méretű perforált fal és a 928178 sz. 1-es méretű TFT tartó rögzítéséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek