• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Cassone per trucioli con doppio fondo in lamiera forata, Volume del cassone: 300l

Codice art.: 919930 300
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Volume del cassone (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volume delle vasche 300 l
Altezza 580 mm
Lunghezza 1.440 mm
Larghezza 680 mm
Altezza dei punti di carico 395 mm
Dimensione interna sedi forche altezza 60 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza 200 mm
Sedi forche Dim. A 200 mm
Sedi forche Dim. D 60 mm
Distanza sedi forche B 10 mm
Portata 750 kg
Esecuzione rubinetto di scarico Rubinetto di scarico con filtro
Meccanismo ribaltabile Paranco a fune
Dotazione con lamiera forata Doppio fondo in lamiera forata
Con sedi per forche si
Paranco a fune si
Saldata a tenuta di olio si
Peso 112 kg
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919930 300
copia
EAN / GTIN 2050001936745
copia
Produttore/persona responsabile Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Il contenitore, a tenuta di olio e di acqua, è dotato di una lamiera forata su tutto il fondo e di un rubinetto di scarico da 1 pollice. È indicato dunque soprattutto per la raccolta e la separazione di materiali solidi dai liquidi.
Il contenitore con pareti dello spessore di 3 mm può essere facilmente ribaltato dall'operatore del carrello elevatore mediante una fune.
Il telaio di base è dotato di tasche d’inforcamento per le forche del carrello.
Dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento involontario, lamiera del cassone dotata di profilo su tutti i bordi.

Verniciatura:

A scelta verniciato blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.