Cassone per trucioli con doppio fondo in lamiera forata 500 l

Codice art.: 919930 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volume delle vasche 500 l
Altezza 680 mm
Lunghezza 1.440 mm
Larghezza 780 mm
Altezza dei punti di carico 495 mm
Dimensione interna sedi forche altezza 60 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza 200 mm
Sedi forche Dim. A 200 mm
Sedi forche Dim. D 60 mm
Distanza sedi forche B 150 mm
Portata 1.000 kg
Esecuzione rubinetto di scarico Rubinetto di scarico con filtro
Meccanismo ribaltabile Paranco a fune
Dotazione con lamiera forata Doppio fondo in lamiera forata
Con sedi per forche si
Paranco a fune si
Saldata a tenuta di olio si
Peso 130 kg
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919930 500
EAN / GTIN 2050001936752

Descrizione

Esecuzione:

Il contenitore, a tenuta di olio e di acqua, è dotato di una lamiera forata su tutto il fondo e di un rubinetto di scarico da 1 pollice. È indicato dunque soprattutto per la raccolta e la separazione di materiali solidi dai liquidi.
Il contenitore con pareti dello spessore di 3 mm può essere facilmente ribaltato dall'operatore del carrello elevatore mediante una fune.
Il telaio di base è dotato di tasche d’inforcamento per le forche del carrello.
Dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento involontario, lamiera del cassone dotata di profilo su tutti i bordi.

Verniciatura:

A scelta verniciato blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi