{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy żółty | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Odcień, Zielony | Zielony reseda | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski jasny | |
| Kolor | Niebieskie; Zielony; Pomarańczowy; Czerwony | |
| Wymiar D kieszeni | 60 mm | |
| Wymiar A kieszeni | 200 mm | |
| Szerokość wewnętrzna kieszeni | 200 mm | |
| Rozstaw kieszeni B | 10 mm | |
| Wysokość wewnętrzna kieszeni | 60 mm | |
| Wykonanie kurka spustowego | Zawór spustowy bez siatki | |
| Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne | |
| Kieszenie | zak | |
| Długość | 1 440 mm | |
| Szerokość | 680 mm | |
| Wysokość | 580 mm | |
| Wysokość krawędzi rozładunkowej | 395 mm | |
| Nośność | 750 kg | |
| Pojemność | 300 l | |
| Mechanizm przechyłu | Ręcznie | |
| Wyposażenie w blachę perforowaną | Z dnem pośrednim z blachy perforowanej | |
| Właściwości | z kurkiem spustowym; Z cięgłem linkowym; Spawane olejoszczelnie | |
| Zakres zastosowania | Z cieczami | |
| Masa | 112 kg |
| Numer artykułu | 919930 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001936745 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |