{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Nuanță, albastru | Albastru deschis | |
| Nuanță, verde | Verde reseda | |
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu galben | |
| Culoarea | albastru; verde; portocaliu; roşu | |
| Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D | 60 mm | |
| Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A | 200 mm | |
| Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 200 mm | |
| Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B | 10 mm | |
| Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 60 mm | |
| Execuţia robinetului de golire | Robinet de golire fără sită | |
| Tip produs | Recipient basculant | |
| Buzunare pentru stivuitor | Da | |
| Lungime | 1.440 mm | |
| Lăţime | 680 mm | |
| Înălţime | 580 mm | |
| Înălţimea muchiilor jgheabului | 395 mm | |
| Capacitate portantă | 750 kg | |
| Volum | 300 l | |
| Mecanism de basculare | Manual | |
| Echipare cu panou perforat | Fund dublu din tablă perforată | |
| Caracteristici | cu robinet de scurgere; Cu cablu; Sudat etanş la ulei | |
| Domeniu de utilizare | Pentru lichide | |
| Greutate | 112 kg |
| Cod articol | 919930 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001936745 | |
| Producător/responsabil | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |