{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Barevný odstín, Modrá | Světle modrá | |
| Barevný odstín, Zelená | Resedová zelená | |
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Barevný odstín, Oranžová | Žlutooranžová | |
| Barva | Modrá; Zelená; Oranžová; červená | |
| Kapsy na vidle rozměr D | 60 mm | |
| Kapsy na vidle rozměr A | 200 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka | 200 mm | |
| Vzdálenost kapes na vidle B | 10 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle výška | 60 mm | |
| Provedení vypouštěcího kohoutu | Vypouštěcí kohout bez sítka | |
| Druh produktu | Vyklápěcí nádoba | |
| Kapsy na vidle | ano | |
| Délka | 1 440 mm | |
| Šířka | 680 mm | |
| Výška | 580 mm | |
| Výsypná hrana výška | 395 mm | |
| Nosnost | 750 kg | |
| Objem | 300 l | |
| Mechanismus naklápění | Ruční | |
| Vybavení děrovaného plechu | Vložená police z děrovaného plechu | |
| Vlastnosti | s vypouštěcím kohoutem; S lanovodem; Olejotěsně svařené | |
| Rozsah použití | Pro kapaliny | |
| Hmotnost | 112 kg |
| Katalogové číslo | 919930 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001936745 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |