Drožlių konteineris su perforuoto lakšto įdėklu, Konteinerio tūris: 300l

Prekės Nr.: 919930 300
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Konteinerio tūris (l) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konteinerio tūris 300 l
Aukštis 580 mm
Ilgis 1 440 mm
Plotis 680 mm
Iškratymo briaunos aukštis 395 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis 60 mm
Šakių kišenės vidinis plotis 200 mm
Kišenės, matmuo A 200 mm
Kišenės, matmuo B 60 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B 10 mm
Leistinoji apkrova 750 kg
Išleidimo čiaupas Išleidimo čiaupas
Išvertimo mechanizmas Lyninis kėliklis
Perforuotos plokštės komplektavimas Perforuota tarpinė lentyna
su šakių užkabinimo kišenėmis taip
Lyninis kėliklis taip
hermetiškai suvirinta taip
Svoris 112 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919930 300
Kopijuoti
EAN / GTIN 2050001936745
Kopijuoti
Gamintojas Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Germany, www.bauer-suedlohn.com

Aprašymas

Modelis:

Alyvai ir vandeniui nepralaidaus konteinerio dugnas išklotas perforuotu lakštu, yra įtaisytas 1 colio išleidimo čiaupas. Todėl jis ypač tinka skysčiams ir kietoms dalelelėms surinkti ir atskirti.
Konteinerio sienelės storis 3 mm, jį patogu išversti lyno patempimu sėdint prie keltuvo vairo.
Pagrindo rėme yra specialios kišenės keltuvo šakėms įstumti.
Kraštas aplink visą konteinerį yra iš profilio.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 dažų spalvą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai
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
Kaip mes galime Jums padėti?
Įrankių įdėklų
konfigūraciją
Tik prisijungusiems verslo klientams