{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Modello | T12 | |
Altezza | 900 mm | |
Larghezza | 860 mm | |
Profondità | 509 mm | |
Larghezza piano di carico | 600 mm | |
Profondità piano di carico | 500 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 195 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata | 250 kg | |
Materiale ruota | Superficie di scorrimento in poliuretano | |
Peso | 15 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo |
918500 T12
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197612007
copia |
|
Codice del produttore |
918500 T12
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |