{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | T12 | |
Hoogte | 900 mm | |
Breedte | 860 mm | |
Diepte | 509 mm | |
Laadvlakbreedte | 600 mm | |
Laadvlakdiepte | 500 mm | |
Laadvlakhoogte onder | 195 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Belastbaarheid | 250 kg | |
Materiaal wiel | Polyurethaan-loopvlak | |
Gewicht | 15 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Platformwagen (duwstang) |
Artikelnummer | 918500 T12 | |
EAN/GTIN | 4045197612007 | |
Nummer fabrikant | 918500 T12 |