{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | T12 | |
Visina | 900 mm | |
širina | 860 mm | |
Dubina | 509 mm | |
Širina nosive površine | 600 mm | |
Dubina površine za utovar | 500 mm | |
Visina donje nosive površine | 195 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost | 250 kg | |
Materijal kotača | Poliuretanska prevlaka | |
Težina | 15 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 918500 T12 | |
EAN / GTIN | 4045197612007 | |
Broj proizvođača | 918500 T12 |