{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Griffroller T1, Typ: T12 | |
| Culoarea | argintiu | |
| Cu mâner de împingere | ja | |
| Lăţime fără mâner | 860 mm | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Cu suprafață de încărcare | ja | |
| Material suprafața de încărcare | Placă din material lemnos | |
| Lățime suprafață de încărcare | 600 mm | |
| Adâncime suprafață de încărcare | 500 mm | |
| Înălţime suprafață de încărcare | 195 mm | |
| Lăţime utilă | 600 mm | |
| Adâncime utilă | 500 mm | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, role fixe | nu | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Material roată/rolă | TPE | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Tip produs | cărucior pentru transport | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Structură din oțel | |
| Capacitate portantă max. | 250 | |
| Lăţime totală | 860 mm | |
| Adâncime totală | 509 mm | |
| Înălţimea totală | 900 mm | |
| Greutate | 15 kg | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 918500 T12 | |
| EAN / GTIN | 4045197612007 | |
| Număr producător | 918500 T12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |