{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | T12 | |
Višina | 900 mm | |
Širina | 860 mm | |
Globina | 509 mm | |
Širina površine | 600 mm | |
Globina tovorne površine | 500 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 195 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 125 mm | |
Nosilnost | 250 kg | |
Material roba | Poliuretanska tekalna površina | |
Masa | 15 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički z ročajem |
Številka izdelka | 918500 T12 | |
EAN/GTIN | 4045197612007 | |
Številka proizvajalca | 918500 T12 |