Grepprulle T1 T12 GARANT

Article no.: 918500 T12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ T12
höjd 900 mm
Bredd 860 mm
Djup 509 mm
lastplanens bredd 600 mm
lastplanets djup 500 mm
undre lastplanets höjd 195 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
lyftförmåga 250 kg
Material hjul Polyuretan-löpbeläggning
vikt 15 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Vagn, fast handtag

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion, plattform av trämaterialskiva med antracitfärgad, reptålig yta.
Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.
2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggnng, rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.