Szállítókocsi T1 T12

Cikkszám: 918500 T12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus T12
Magasság 900 mm
Szélesség 860 mm
Mélység 509 mm
Rakodófelület szélessége 600 mm
Rakodófelület mélysége 500 mm
Rakodófelület magassága alul 195 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás 250 kg
Kerék anyaga Poliuretán futófelület
Súly 15 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez plató antracit színű, karcálló felülettel.
Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.
2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.