Rodador con asidero T1, Tipo: T12

Número de artículo: 918500 T12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Griffroller T1, Typ: T12
Color plateado
Con tirador deslizante sí
Anchura sin mango 860 mm
Material mango plástico
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 600 mm
Profundidad de superficie de carga 500 mm
Altura de superficie de carga 195 mm
Anchura útil 600 mm
Profundidad útil 500 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Material rueda TPE
Superficie de rodadura sin huella sí
Tipo de producto carro transportador
Norma EN 1757-3
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Construcción de acero
Tragfähigkeit max. 250 kg
Anchura total Bg 860 mm
Fondo total Tg 509 mm
Altura total Hg 900 mm
Peso 15 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Número del fabricante 918500 T12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita.
Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), con cubierta de TPE que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Para cargar y después de colocarlo en algún sitio, bloquear los rodillos de dirección mediante accionamiento de los frenos de estacionamiento.
  • Asegurar la carga para que no se caiga. Las personas no involucradas en el transporte deben mantener una distancia de 60 cm del dispositivo de transporte.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No transportar personas.
  • No sentarse o colocarse en las zonas de carga.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No arrastrar el aparato transportador con un vehículo motorizado.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.