Rivettatrice compatta a batteria M12BPRT, Modello: M12BPRT

Codice art.: 770450 M12BPRT
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Corsa dello strumento 20,32 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 4,8 mm
Forza di inserimento 9000 N
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Peso con batteria 2,1 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770450 M12BPRT
copia
EAN / GTIN 4058546223502
copia
Codice del produttore 4933464405
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumento senza cavi per un impiego flessibile.

Vantaggi:

  • Luce a LED per illuminare la zona di lavoro.
  • Con clip da cintura integrata.

Fornitura:

Inclusi batteria agli ioni di litio n. art. 073814 MB12 e caricabatterie in valigetta di plastica, bocche 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi ai n. art. 073814, 073815, 073829, 073839 e 073840. Versione senza batteria né caricabatterie al n. art. 770450 M12BPRT-0.