Akkus popszegecselő készülék M12BPRT M12BPRT

Cikkszám: 770450 M12BPRT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Emelési magasság 20,32 mm
Max. popszegecselés minden anyagban 4,8 mm
Beütési erő 9000 N
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Súly akkumulátorral együtt 2,1 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770450 M12BPRT
EAN / GTIN 4058546223502
Gyártó száma 4933464405

Leírás

Kivitel:

Vezeték nélküli készülék a rugalmas használat érdekében.

Előny:

  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Integrált övcsipesz.

Tartalom:

Li-Ion akku 073814 sz. MB12 sz. és töltőkészülék műanyag kofferben, 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm szájnyílás.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814, 073815, 073829, 073839 és 073840 sz. alatt talál. Akkuk nélküli és töltőkészülék nélküli változatot a 770450 M12BPRT-0 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek