Starter set a batteria, Modello: M12NRG4

Codice art.: 073839 M12NRG4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M12NRG-402
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 12 V
Tempo di carica per batteria 80 min
Per Apparecchi Milwaukee M12
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073839 M12NRG4
EAN / GTIN 4002395287260
Codice del produttore 4933459211
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

2× accumulatori M12 B4, caricabatterie C12 C.

Fornitura:

Incluso caricabatterie rapido.

Download & documenti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello