Akumulatorska naprava za zakovice M12BPRT, Tip: M12BPRT

Št. art.: 770450 M12BPRT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Hod naprave 20,32 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do 4,8 mm
Sila kovičenja 9000 N
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Masa vključno z akumulatorjem 2,1 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770450 M12BPRT
EAN/GTIN 4058546223502
Številka proizvajalca 4933464405
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Vgrajena zaponka za pas.

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim akumulatorjem art. 073814 MB12 in polnilnikom akumulatorjev v kovčku iz umetne mase. Ustniki 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073814, 073815, 073829, 073839 in 073840. Različico brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev najdete pod art. 770450 M12BPRT-0.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov