Akku-popnittemaskine M12BPRT, Type: M12BPRT

Art.-nr.: 770450 M12BPRT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Slaglængde 20,32 mm
Til popnitter af alle materialer op til 4,8 mm
Slagkraft 9000 N
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Vægt inklusive akku 2,1 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Popnittepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770450 M12BPRT
EAN/GTIN 4058546223502
Producentnummer 4933464405
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

Fordel:

  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Integreret clips til livrem.

Leveringsomfang:

Inklusive Li-ion-batteri nr. 073814 MB12 og lader i kunststofkuffert, mundstykker 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073814, 073815, 073829, 073839 og 073840. Du finder en version uden akku og uden lader under nr. 770450 M12BPRT-0.