Sistema agli ioni di litio M12B6, 6,0 Ah, Tipo batteria: MB12

Codice art.: 073829 MB12
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
Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M12B6
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 6 Ah
Tensione batteria 12 V
Per Apparecchi Milwaukee M12
Peso per batteria 638 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073829 MB12
copia
EAN / GTIN 4002395158638
copia
Codice del produttore 4932451395
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Tecnologia della batteria MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Per tutti gli usi professionali.
  • Premendo un pulsante, l’indicazione a LED dello stato della carica mostra in qualsiasi momento il livello di carica attuale della batteria.
  • Impiego senza problemi fino a - 20 °C.

Nota:

Quando si utilizzano strumenti Milwaukee M18 che entrano a contatto con prodotti chimici, si consiglia di utilizzare la batteria 073816 MB18-CR.