• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Akumulátorová nitovačka na trhacie nity M12BPRT, Typ: M12BPRT

Č. pol.: 770450 M12BPRT
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Zdvih stroja 20,32 mm
pre slepé nity všetkých materiálov do 4,8 mm
Sila sádzania 9000 N
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Hmotnosť vrátane batérie 2,1 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 770450 M12BPRT
EAN/GTIN 4058546223502
Číslo výrobcu 4933464405
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Bezdrôtové zariadenie pre flexibilné použitie.

Výhoda:

  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • Integrovaný klip na opasok.

Rozsah dodávky:

Vrátane lítiovo-iónového akumulátora č. 073814 MB12 a nabíjačky v plastovom kufríku, náustky 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814, 073815, 073829, 073839 a 073840. Verziu bez akumulátora a bez nabíjačky nájdete pod č. 770450 M12BPRT-0.