• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

Mazza antirimbalzo con tasselli in poliuretano, Dim. testa del martello: 30X40mm

Codice art.: 755210 30X40
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
Dim. testa del martello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione testa del martello 30×40 mm
Serie SUPERCRAFT
Lunghezza testa con tasselli 117 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Peso 0,68 kg
Impugnatura Impugnatura ergonomica in gomma
Materiale corpo Corpo stabile in lamiera di acciaio
Materiale inserto Poliuretano giallo, medio-duro
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 755210 30X40
copia
EAN / GTIN 4030618301844
copia
Codice del produttore 3380.040
copia
Produttore Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acc. stabile in un unico pezzo (brevettato). Antirimbalzo grazie alle sferette di acciaio interne. Tasselli in poliuretano resistenti all’usura e ad alta fedeltà cromatica (medio-duri). Ideali anche per la lavorazione della lamiera e per spigoli e bordi.