{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvrdost | středně tvrdý; středně tvrdý | |
| Hmotnost celkem | 680 g | |
| Celková délka | 300 mm | |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech | |
| Délka plochy nárazu | 40 mm; 40 mm | |
| Řada | SUPERCRAFT | |
| Tvar plochy nárazu | Čtyřúhelník; Čtyřúhelník | |
| Výška plochy nárazu | 30 mm; 30 mm | |
| Označení výrobce | Rückschlagfreier Schonhammer mit Polyurethan-Einsätzen | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Délka hlavy | 117 mm | |
| Vlastnosti | bez zpětného rázu | |
| Kryty a korpusy | ano | |
| Použití paličky s měkkým čelem | 1; 2 | |
| Materiál, rukojeť | gumové opláštění | |
| Druh produktu | palička s měkkým čelem | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 755210 30X40 | |
| EAN / GTIN | 4030618301844 | |
| Číslo výrobce | 3380.040 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |