Bezodrzutowe młotki z miękkim bijakiem, z wkładkami poliuretanowymi, wymiary bijaka: 30X40mm

Nr art.: 755210 30X40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
204 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiary bijaka (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twardość średnio twarde; średnio twarde
Masa całkowita 680 g
Długość całkowita 300 mm
Materiał obudowy z blachy stalowej
Długość powierzchni bicia 40 mm; 40 mm
Seria SUPERCRAFT
Kształt powierzchni bicia Czworokąt; Czworokąt
Wysokość powierzchni bicia 30 mm; 30 mm
Oznaczenie producenta Rückschlagfreier Schonhammer mit Polyurethan-Einsätzen
Kolor Żółty; Czarny
Długość bijaka 117 mm
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1; 2
Materiał, uchwyt powłoka gumowa
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 755210 30X40
EAN / GTIN 4030618301844
Numer producenta 3380.040
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Jednoczęściowy, stabilny korpus stalowy (opatentowany). Tłumienie odrzutu dzięki stal. kulkom umieszczonym w korpusie. Wkładki z odpornego na zużycie, niepłowiejącego poliuretanu (średnio twardego). Zwłaszcza do robót blacharskich i do precyzyjnych pobijania narożników i krawędzi.