• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manico per martelli in noce americano, Per ⌀ Testa della mazza: 25mm

Codice art.: 755140 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUPERCRAFT
Lunghezza manico 280 mm
Per ⌀ testa 25 mm
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 755140 25
EAN / GTIN 4030618301998
Codice del produttore 3566.025
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Per:

Martelli antirimbalzo Supercraft® n. art. 755100, Dim. 80 e 100 per martelli n. art. 755400.

Fornitura:

A partire da Dim. 30 + 35 con cuneo (Dim. 25 senza cuneo).