Rückschlagfreier Schonhammer mit Polyurethan-Einsätzen, Abmessung Hammerkopf: 30X40mm

Artikel-Nr.: 755210 30X40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung Hammerkopf (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Einsatz Kunststoff
Härte mittel hart; mittel hart
Gewicht gesamt 680 g
Länge gesamt 300 mm
Material Gehäuse Stahlblech
Länge Schlagfläche 40 mm; 40 mm
Form Schlagfläche viereckig; viereckig
Höhe Schlagfläche 30 mm; 30 mm
Serie SUPERCRAFT
Herstellerbezeichnung Rückschlagfreier Schonhammer mit Polyurethan-Einsätzen
Länge Kopf 117 mm
Eigenschaften Rückschlagfrei
Gehäuse ja
Schonhammer Einsatz 1; 2
Farbe gelb; schwarz
Material, Griff Gummi ummantelt
Produktart Schonhammer
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 755210 30X40
EAN / GTIN 4030618301844
Herstellernummer 3380.040
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück geformtes, stabiles Stahlgehäuse (patentiert). Rückschlagfrei durch Stahlkugelfüllung. Einsätze aus farbechtem, verschleißfestem Polyurethan (mittelhart). Ideal auch für Blechbearbeitung und zum gezielten Schlagen an Ecken und Kanten.