Plaktukas be atatrankos su poliuretano antgaliais 30X40 mm

Prekės Nr.: 755210 30X40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SUPERCRAFT
Plaktuko galvutės matmenys 30×40 mm
Serija SECURAL®
Galvutės ilgis su antgaliais 117 mm
Bendras ilgis 300 mm
Svoris 0,68 kg
Rankena ergonomiška guminė rankena
Korpuso medžiaga Tvirtas lakštinio plieno korpusas
Darbinė medžiaga Poliuretanas, geltonos spalvos, vidutinio kietumo
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 755210 30X40
EAN / GTIN 4030618301844
Gamintojo numeris 3380.040

Aprašymas

Modelis:

Iš vienos dalies suformuotas, stabilus plieno korpusas (patentuotas). Be atatrankos dėl užpildymo plieno rutuliukais. Antgaliai iš neblunkančio, nesusidėvinčio poliuretano (vidutinio kietumo). Idealiai tinka apdirbti skardai ir kampų bei kraštų plakimui.