Kladivo s mäkkým čelom bez spätného rázu s vložkami z polyuretánu 30X40

Č. pol.: 755210 30X40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SUPERCRAFT
Rozmer hlavy kladiva 30×40 mm
Séria SECURAL®
Dĺžka hlavy s nástavcov 117 mm
Celková dĺžka 300 mm
Hmotnosť 0,68 kg
Rukoväť ergonomická gumená rukoväť
Materiál púzdra stabilný plášť z oceľového plechu
Materiál vložky polyuretán, žltá, stredne tvrdá
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755210 30X40
EAN/GTIN 4030618301844
Číslo výrobcu 3380.040

Popis

Prevedenie:

Jednodielne tvarované stabilné oceľové teleso (patentované). Bez spätného rázu vďaka oceľovým guľôčkam. Vložky z farebného polyuretánu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé). Ideálne aj na opracovanie plechu a na cielené zatĺkanie rohov a hrán.