• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Martello antirimbalzo con manico in fibra di vetro, ⌀ Testa della mazza: 40mm

Codice art.: 755000 40
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale inserto nylon
Durezza es. dura
Peso totale 790 g
Lunghezza complessiva 370 mm
Diametro alloggiamento 40 mm
Materiale corpo acciaio
Stampo a superficie battente es. tonda
resistente all’usura si
Serie SUPERCRAFT
Lunghezza della testina 115 mm
Caratteristiche Antirimbalzo
Cassettiere sì
Inserto per mazze 1
Esecuzione manico tricomponente
Materiale, Manico fibra di vetro
Tipo di prodotto mazza
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 755000 40
EAN / GTIN 4030618302995
Codice del produttore 3389.040
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acciaio all’interno del corpo.
Manico in fibra di vetro infrangibile “Ultratec”.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.