Visszaütésmentes kímélő kalapács poliuretán betétekkel 30X40 mm

Cikkszám: 755210 30X40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SUPERCRAFT
Kalapácsfej mérete 30×40 mm
Sorozat SECURAL®
Fejhossz betétekkel 117 mm
Teljes hossz 300 mm
Súly 0,68 kg
Nyél ergonomikus gumi markolat
Ház anyaga Stabil acéllemez ház
Betét anyaga Poliuretán, sárga, középkemény
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755210 30X40
EAN / GTIN 4030618301844
Gyártó száma 3380.040

Leírás

Kivitel:

Egy darabból kialakított, stabil acélház (szabadalmaztatott). Visszaütésmentes az acélgolyó súlyoknak köszönhetően. Kopásálló poliuretán betétek (közepesen kemény). Ideális lemezmegmunkáláshoz és sarkokon, éleken végzett célzott ütésekhez.