Micrometro universale, Intervallo di misurazione: 0-25mm

Codice art.: 421750 0-25
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
Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Lettura 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ± 2 µm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 8 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421750 0-25
copia
EAN / GTIN 4045197203939
copia
Codice del produttore 421750 0-25
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro universale con stelo fisso. Superfici di contatto lappate. Attacco di ⌀ 5×15 mm. Arco in acciaio forgiato e verniciato. Punte di contatto a sostituzione rapida. L’azzeramento viene effettuato mediante inserzioni calibrate bloccabili.

Fornitura:

Incluse 7 coppie di punte di contatto intercambiabili.