Univerzalni mikrometer, Merilno območje: 0-25mm

Št. art.: 421750 0-25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,75 € /kos.
  • 29,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 3611
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 3611
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE ±2 µm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 8 mm
Korak vretena 0,5 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 421750 0-25
EAN/GTIN 4045197203939
Številka proizvajalca 421750 0-25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Univerzalni mikrometri z nevrtečim vretenom. Merilne površine lepane. Vpenjalo ⌀ 5×15 mm. Jekleni lok kovan in lakiran. Hitro zamenljivi merilni nastavki. Nastavljanje ničle z drsnimi tulci z možnostjo pritrditve.

Obseg dobave:

Vklj. 7 parov merilnih nastavkov.

Opomba:

Servisno umerjanje št. 022000 vel. 25 ne vključuje umerjanja vložkov.