Univerzálny strmeňový mikrometer 0-25

Č. pol.: 421750 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,65 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
⌀ vretena 8 mm
Stúpanie vretena 0,5 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421750 0-25
EAN/GTIN 4045197203939

Popis

Prevedenie:

Univerzálny strmeňový mikrometer s nekrútiacim vretenom. Meracie plochy lapované. Upínanie ⌀ 5×15 mm. Oceľový strmeň kovaný a lakovaný. Nadstavce rýchlo vymeniteľné. Nastavenie nulovej polohy sa vykonáva prostredníctvom upínacích posuvných puzdier.

Rozsah dodávky:

Vrátane 7 párov vymeniteľných meracích nástavcov.