Universalbygelmikrometer 0-25 mm

Art-nr: 421750 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 223,72 SEK /st.
på begäran
I lager
95 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
spindel-⌀ 8 mm
spindeldelning 0,5 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421750 0-25
EAN/GTIN 4045197203939

Benämning

Utförande:

Universalbygelmikrometer med ej roterande spindel. Läppade mätytor. Hållar-⌀ 5×15 mm. Smidd och lackerad stålbygel. Insatserna kan snabbt bytas ut. Nollställning sker via klämbara glidhylsor.

Leveransinnehåll:

Inklusive 7 par utbytbara mätspetsar.