Univerzální třmenový mikrometr 0-25 mm

Artiklové číslo: 421750 0-25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 459,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 863
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
⌀ vřetene 8 mm
Stoupání vřetena 0,5 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 421750 0-25
EAN / GTIN 4045197203939

Popis

Provedení:

Univerzální třmenový mikrometr s nerotačním vřetenem. Měřicí plochy lapované. Upnutí ⌀ 5×15 mm. Kovaný a lakovaný ocelový třmen. Rychlá výměna nástavců. Nulování svěrnými posuvnými pouzdry.

Rozsah dodávky:

Včetně 7 párů výměnných měřicích nástavců.