Univerzális kengyeles mikrométer 0-25 mm

Cikkszám: 421750 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,65 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Orsó ⌀ 8 mm
Orsóemelkedés 0,5 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421750 0-25
EAN / GTIN 4045197203939

Leírás

Kivitel:

Univerzális kengyeles mikrométerek nem forgó orsóval. Leppelt mérőfelületek. Befogó ⌀ 5×15 mm. Kovácsolt és lakkozott acélkengyel. Gyorsan cserélhető betétek. A nullázás megszorítható tolóhüvelyekkel történik.

Tartalom:

Inkluzív 7 pár cserélhető mérőbetét.